Roulement à billes à contact oblique NSK 3210, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 30.2 mm
Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :3210
Rubix :0294-1091594
Fabricant :3210J N
EAN :00029176061769




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 30,2 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3210 J NSK
Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS et 2Z disponibles.
Points forts
Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.
Applications
Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 30,2 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 3210.. |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 4800 rpm |
| Vitesse limite | 6300 rpm |
| Angle | 32 ° |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 56000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 48200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,99 € HT
/ unité
148,79 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h