Roulement à billes à contact oblique SNR 5209EEG15, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 30.2 mm

Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :5209EEG15
Rubix :0302-1025610
EAN :3413520104801
ROULEMENT A BILLES 5209 EEG15 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur30,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 5209 EEG15 SNR


Double-row self-aligning ball bearing, polyamide cage, friction seals on both sides
Roulement à billes à contact oblique, double rangée, étanche, cage polyamide

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur30,2 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série5200
Matièreacier
Cagepolyamide
Vitesse limite5000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r37200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr45700 N
118,44 HT
/ unité
142,13 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.