Roulement à billes à contact oblique FAG 7318-B-XL-JP, Diamètre extérieur : 190 mm | Diamètre intérieur : 90 mm | Largeur : 43 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques
Références
FAG :7318-B-XL-JP
Rubix :0255-1029470
Fabricant :0191180150000
EAN :4026677047762
ROULEMENT A BILLES 7318B.JP XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Résumé technique
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur43 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7318B.JP XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 73..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-JP, à une rangée, X-life, cage en tôle d’acier

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur43 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série73..-b-xl-jp
Cageacier
Vitesse de référence3950 rpm
Vitesse limite4650 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r144000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr171000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
606,07 HT
/ unité
727,28 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.