Roulement à billes à contact oblique FAG 7032-MP-UA, Diamètre extérieur : 240 mm | Diamètre intérieur : 160 mm | Largeur : 38 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7032-MP-UA
Rubix :0255-1301580
Fabricant :0191128900000
EAN :4012801282086
ROULEMENT A BILLES 7032 MP.UA FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur160 mm
Diamètre extérieur240 mm
Largeur38 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7032 MP.UA FAG


Angular contact ball bearing 70..-MP, single row
Roulements à billes à contact oblique 70..-MP, à une rangée, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur160 mm
Diamètre extérieur240 mm
Largeur38 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série70..-mp
Cagelaiton
Vitesse de référence2950 rpm
Vitesse limite4100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r200000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr160000 N
1 660,24 HT
/ unité
1 992,29 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.