Roulement à billes à contact oblique FAG 7215-B-XL-MP-P5-UO, Diamètre extérieur : 130 mm | Diamètre intérieur : 75 mm | Largeur : 25 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7215-B-XL-MP-P5-UO
Rubix :0255-1029277
Fabricant :0191155550000
EAN :4012801282673
ROULEMENT A BILLES 7215B.MP5UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7215B.MP5UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle a = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur25 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série72..-b-xl-mp
Cagelaiton
Vitesse de référence5300 rpm
Vitesse limite8900 rpm
Précisionp5 (abec 5 / iso class 5)
Charge statique de base, radiale - C0r62000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr73000 N
597,87 € HT
/ unité
717,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.