Roulement à billes à contact oblique SKF 3206 A-2ZTN9/MT33, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 23.8 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :3206 A-2ZTN9/MT33
Rubix :0301-1002348
Fabricant :37839
EAN :7316570609059
ROULEMENT A BILLES 3206 AZZTN9 MT33 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur23,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3206 AZZTN9 MT33 SKF


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Les roulements à billes à contact oblique à deux rangées, avec joints des deux côtés, présentent une configuration semblable à deux roulements à billes à contact oblique à une rangée disposés en O, tout en nécessitant moins d’espace axial. En fonction du type d’étanchéité, ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées et sont plus adaptés que les roulements rigides à billes pour supporter des forces axiales élevées dans les deux sens.

Points forts

Supporte des charges radiales et axiales importantes.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur23,8 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux flasques métalliques
Série32a
Cagepolyamide
Vitesse de référence10000 rpm
Vitesse limite10000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r22000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr30500 N
81,01 € HT
/ unité
97,21 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.