Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ312-XL-MPA-C3, Diamètre extérieur : 130 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 31 mm
Roulement à billes à 4 points de contact
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :QJ312-XL-MPA-C3
Rubix :0255-1029640
Fabricant :0190052530030
EAN :4012801268189


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ312XLMPA.C3 A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG
Four-point contact bearing QJ3..-XL-MPA, inner ring split
Roulements à quatre points de contact QJ3..-XL-MPA, X-life, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 4700 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 152000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 126000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
364,07 € HT
/ unité
436,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours