Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ326-N2-MPA, Diamètre extérieur : 280 mm | Diamètre intérieur : 130 mm | Largeur : 58 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

FAG :QJ326-N2-MPA
Rubix :0255-1022962
Fabricant :0192625070000
EAN :4012801268509
ROULEMENT A BILLES QJ 326 N2MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur280 mm
Largeur58 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 326 N2MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG


Roulement à quatre points de contact QJ3..-N2, dimensions selon DIN 628-4, démontable, avec bague intérieure fendue, deux rainures d'arrêt
Roulements à quatre points de contact QJ3..-N2-MPA, encoches de retenue, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur280 mm
Largeur58 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Matièreacier
Cagelaiton
Vitesse de référence2220 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr425000 N
Charge statique de base, radiale - C0r570000 N
2 159,76 € HT
/ unité
2 591,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.