Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ319-N2-MPA, Diamètre extérieur : 200 mm | Diamètre intérieur : 95 mm | Largeur : 45 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

FAG :QJ319-N2-MPA
Rubix :0255-1022958
Fabricant :0167426300000
EAN :4012801268431
ROULEMENT A BILLES QJ 319 N2MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 319 N2MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG


Roulement à quatre points de contact QJ3..-N2, dimensions selon DIN 628-4, démontable, avec bague intérieure fendue, deux rainures d'arrêt
Roulements à quatre points de contact QJ3..-N2-MPA, encoches de retenue, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur45 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Matièreacier
Cagelaiton
Vitesse de référence3250 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr285000 N
Charge statique de base, radiale - C0r315000 N
1 187,60 € HT
/ unité
1 425,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.