Roulement à billes à quatre points de contact SKF QJ 210 MA, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 20 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :QJ 210 MA
Rubix :0301-1022921
Fabricant :18073
EAN :7316576631993
ROULEMENT A BILLES QJ 210 MA SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 210 MA SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Les roulements à billes à quatre points de contact peuvent supporter des charges axiales élevées agissant dans les deux sens et de faibles charges radiales. Ils peuvent fonctionner à des vitesses très élevées et sont plus adaptés que les roulements rigides à billes pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens. L’ensemble bague extérieure-cage-billes peut être monté séparément des deux demi-bagues intérieures.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur20 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Cagelaiton
Vitesse de référence9000 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr65,5 N
Charge statique de base, radiale - C0r61 N
198,13 € HT
/ unité
237,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.