Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ220-N2-MPA, Diamètre extérieur : 180 mm | Diamètre intérieur : 100 mm | Largeur : 34 mm
Roulement à billes à 4 points de contact
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :QJ220-N2-MPA
Rubix :0255-1022934
Fabricant :0167423460000
EAN :4012801267694


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 34 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 220 N2MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG
Roulement à quatre points de contact QJ2..-N2, dimensions selon DIN 628-4, démontable, avec bague intérieure fendue, deux rainures d'arrêt
Roulements à quatre points de contact QJ2..-N2-MPA, encoches de retenue, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 34 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 3550 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 224000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 241000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
733,09 € HT
/ unité
879,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours