Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ317-N2-MPA, Diamètre extérieur : 180 mm | Diamètre intérieur : 85 mm | Largeur : 41 mm
Roulement à billes à 4 points de contact
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :QJ317-N2-MPA
Rubix :0255-1065671
Fabricant :0192623100000
EAN :4012801268349


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 41 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 317 N2MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG
Roulement à quatre points de contact QJ3..-N2, dimensions selon DIN 628-4, démontable, avec bague intérieure fendue, deux rainures d'arrêt
Roulements à quatre points de contact QJ3..-N2-MPA, encoches de retenue, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 41 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 3550 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 248000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 255000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
797,48 € HT
/ unité
956,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours