Roulement à billes à quatre points de contact SKF QJ 309 MA/W64, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 25 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :QJ 309 MA/W64
Rubix :0301-1361115
Fabricant :216162
EAN :07316572381847
ROULEMENT A BILLES QJ 309 MA/W64 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 309 MA/W64 SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des bagues intérieure et extérieure qui sont déplacées l'une par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Cagelaiton
404,45 € HT
/ unité
485,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.