Roulement à billes à quatre points de contact INA CSXA047-HLE, Diamètre extérieur : 133.35 mm | Diamètre intérieur : 120.65 mm | Largeur : 6.35 mm
Roulement à billes à 4 points de contact
Voir les informations techniquesRéférences
INA :CSXA047-HLE
Rubix :0269-1463797
Fabricant :0058424500000
EAN :4054362038733


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120,65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 133,35 mm |
| Largeur | 6,35 mm |
Détails articles : ROULEMENT CSXA047 HLE
Thin Section Bearing CSXA, four-point contact bearing
Roulements à quatre points de contact, roulements à billes à section constante CSXA, cage en tôle de laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120,65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 133,35 mm |
| Largeur | 6,35 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 6000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 10600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 285,44 € HT
/ unité
1 542,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours