Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ316-N2-MPA, Diamètre extérieur : 170 mm | Diamètre intérieur : 80 mm | Largeur : 39 mm
Roulement à billes à 4 points de contact
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :QJ316-N2-MPA
Rubix :0255-1022953
Fabricant :0167426130000
EAN :4012801237901


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 39 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 316 N2MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG
Roulement à quatre points de contact QJ3..-N2, dimensions selon DIN 628-4, démontable, avec bague intérieure fendue, deux rainures d'arrêt
Roulements à quatre points de contact QJ3..-N2-MPA, encoches de retenue, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 39 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 3750 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 226000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 220000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
579,09 € HT
/ unité
694,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours