Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ307-XL-MPA-C3, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 21 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

FAG :QJ307-XL-MPA-C3
Rubix :0255-1029631
Fabricant :0167424780030
EAN :4012801180849
ROULEMENT A BILLES QJ307XLMPA.C3 A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ307XLMPA.C3 A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG


Four-point contact bearing QJ3..-XL-MPA, inner ring split
Roulements à quatre points de contact QJ3..-XL-MPA, X-life, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur21 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Cagelaiton
Vitesse de référence7200 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr61000 N
Charge statique de base, radiale - C0r46500 N
132,18 € HT
/ unité
158,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.