Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ314-XL-MPA, Diamètre extérieur : 150 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 35 mm
Roulement à billes à 4 points de contact
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :QJ314-XL-MPA
Rubix :0255-1016931
Fabricant :0167425910000
EAN :4012801237888


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 35 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 314XL MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG
Four point contact bearings QJ3, main dimensions to DIN 628-4, separable, with split inner ring
Roulements à quatre points de contact QJ3..-XL-MPA, X-life, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 4200 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 198000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 165000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
452,47 € HT
/ unité
542,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours