Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ315-XL-N2-MPA-C3, Diamètre extérieur : 160 mm | Diamètre intérieur : 75 mm | Largeur : 37 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

FAG :QJ315-XL-N2-MPA-C3
Rubix :0255-1029643
Fabricant :0167426050030
EAN :4012801268271
ROULEMENT A BILLES QJ315XLN2MPC3 A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur37 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ315XLN2MPC3 A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG


Roulement à quatre points de contact QJ3..-N2, dimensions selon DIN 628-4, démontable, avec bague intérieure fendue, deux rainures d'arrêt
Roulements à quatre points de contact QJ3..-XL-N2-MPA, X-life, encoches de retenue, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur37 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Matièreacier
Cagelaiton
Vitesse de référence3900 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr229000 N
Charge statique de base, radiale - C0r204000 N
657,29 HT
/ unité
788,75 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.