Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ214-XL-TVP, Diamètre extérieur : 125 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 24 mm
Roulement à billes à 4 points de contact
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :QJ214-XL-TVP
Rubix :0255-1413838
Fabricant :0192608220000
EAN :4012801237666


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 24 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 214XL TVP FAG
Four point contact bearings QJ2, main dimensions to DIN 628-4, separable, with split inner ring
Roulements à quatre points de contact QJ2..-XL-TVP, X-life, cage en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 24 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 4600 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 123000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 122000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,53 € HT
/ unité
279,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours