Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ306-XL-TVP-C3, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 19 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

FAG :QJ306-XL-TVP-C3
Rubix :0255-1029630
Fabricant :0167424600030
EAN :4012801180825
ROULEMENT A BILLES QJ306XLTVP.C3 A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ306XLTVP.C3 A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG


Four-point contact bearing QJ3..-XL-MPA, inner ring split
Roulements à quatre points de contact QJ3..-XL-TVP, X-life, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur19 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Cagepolyamide
Vitesse de référence7600 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr61000 N
Charge statique de base, radiale - C0r43000 N
87,13 € HT
/ unité
104,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.