Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ318-N2-MPA-C3, Diamètre extérieur : 190 mm | Diamètre intérieur : 90 mm | Largeur : 43 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

FAG :QJ318-N2-MPA-C3
Rubix :0255-1022957
Fabricant :0167426210030
EAN :4012801268356
ROULEMENT A BILLES QJ318N2MPA.C3 A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur43 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ318N2MPA.C3 A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG


Roulement à quatre points de contact QJ3..-N2, dimensions selon DIN 628-4, démontable, avec bague intérieure fendue, deux rainures d'arrêt
Roulements à quatre points de contact QJ3..-N2-MPA, encoches de retenue, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur43 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Matièreacier
Cagelaiton
Vitesse de référence3350 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr265000 N
Charge statique de base, radiale - C0r285000 N
994,58 € HT
/ unité
1 193,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.