Roulement à billes à quatre points de contact INA VU200260, Diamètre extérieur : 329 mm | Diamètre intérieur : 191 mm | Largeur : 46 mm

Couronne d'orientation, roulement à 4 points de contact, sans denture

Voir les informations techniques

Références

INA :VU200260
Rubix :0269-1487804
Fabricant :0013268050000
EAN :4012802137316
COURONNE ORIENTATION VU200260 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur191 mm
Diamètre extérieur329 mm
Largeur46 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURONNE ORIENTATION VU200260 INA


Roulements à quatre points de contact sans denture, avec étanchéité des deux côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur191 mm
Diamètre extérieur329 mm
Largeur46 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
4 346,22 € HT
/ unité
5 215,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.