Roulement à billes à quatre points de contact SKF QJ 316 N2MA/C3, Diamètre extérieur : 170 mm | Diamètre intérieur : 80 mm | Largeur : 39 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :QJ 316 N2MA/C3
Rubix :0301-1022954
Fabricant :18258
EAN :7316577313225
ROULEMENT A BILLES QJ 316 N2MAC3 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur39 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 316 N2MAC3 SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des bagues intérieure et extérieure qui sont déplacées l'une par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Roulements à billes à contact oblique, roulements à billes à quatre points de contact

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur39 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Cagelaiton
Vitesse de référence5000 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr232000 N
Charge statique de base, radiale - C0r228000 N
635,98 € HT
/ unité
763,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.