Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ240-N2-MPA, Diamètre extérieur : 360 mm | Diamètre intérieur : 200 mm | Largeur : 58 mm
Roulement à billes à 4 points de contact
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :QJ240-N2-MPA
Rubix :0255-1029622
Fabricant :0167423970000
EAN :4012801593724


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 360 mm |
| Largeur | 58 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 240 N2MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG
Roulement à quatre points de contact QJ2..-N2, dimensions selon DIN 628-4, démontable, avec bague intérieure fendue, deux rainures d'arrêt
Roulements à quatre points de contact QJ2..-N2-MPA, encoches de retenue, cage massive en laiton
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 360 mm |
| Largeur | 58 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 1610 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 510000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 850000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 325,79 € HT
/ unité
7 590,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours