Roulement à billes à quatre points de contact FAG QJ311-XL-MPA, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 29 mm

Roulement à billes à 4 points de contact

Voir les informations techniques

Références

FAG :QJ311-XL-MPA
Rubix :0255-1016928
Fabricant :0167425590000
EAN :4012801013437
ROULEMENT A BILLES QJ 311XL MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur29 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES QJ 311XL MPA A QUATRE POINTS DE CONTACT FAG


Four point contact bearings QJ3, main dimensions to DIN 628-4, separable, with split inner ring
Roulements à quatre points de contact QJ3..-XL-MPA, X-life, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur29 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Cagelaiton
Vitesse de référence5000 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr133000 N
Charge statique de base, radiale - C0r108000 N
291,21 € HT
/ unité
349,45 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.