Roulement à billes miniature FAG 603-HLC, Diamètre extérieur : 9 mm | Largeur : 3 mm | Diamètre intérieur : 3 mm
Roulement à billes 60
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :603-HLC
Rubix :0269-1008385
Fabricant :0745864590000
EAN :4012802898361


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 9 mm |
| Largeur | 3 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 603 3X9X3
Roulement à billes à gorge profonde
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 9 mm |
| Largeur | 3 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Série | 60 ... |
| Précision | p0 (normal / abec 1) |
| Stabilisation thermique | aucune stabilisation thermique spéciale, températures jusqu'à 120 °c |
| Alésage | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,90 € HT
/ 10 unités
133,08 € TTC
- Epuisé