Roulement rigide à billes FAG 6010-RSR-C3, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 50 mm
Roulement à billes 60
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6010-RSR-C3
Rubix :0255-1028907
Fabricant :0190929970030
EAN :4012801068635





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6010 1 JOINT C3 50X80X16
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement à billes est conçu avec une cage en tôle d'acier et un jeu radial interne C3. Son joint en caoutchouc offre une protection efficace contre les contaminants tout en assurant une ventilation adaptée. Il peut supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens.
Caractéristiques :
Ce roulement à billes à une rangée est doté d'une cage en tôle d'acier, offrant une bonne résistance aux charges et aux chocs, tout en maintenant sa stabilité dimensionnelle sous contrainte. Cette cage en tôle d'acier et le jeu radial interne C3 réduisent la friction, permettant au roulement d'atteindre des vitesses élevées. De plus, le joint en caoutchouc protège efficacement contre les contaminants externes, comme la poussière et l'humidité d'un côté, tandis que l'autre côté ouvert favorise une dissipation thermique optimale.
Entretien :
Bien que conçu pour minimiser les besoins d'entretien, il est essentiel de surveiller régulièrement le roulement. Cela inclut le contrôle du bruit, de la température et de l'état général pour détecter rapidement toute anomalie. Lors des interventions, veillez à maintenir un environnement propre pour éviter toute contamination.
Étanchéité :
Le joint en caoutchouc offre une protection fiable contre l'eau et la poussière du côté équipé. De l'autre côté, les billes sont exposées à l'air, permettant une ventilation adaptée à certaines applications. Cette conception est idéale pour des environnements nécessitant une protection partielle contre les contaminants.
Informations sur la marque :
Schaeffler, groupe industriel renommé à l'échelle mondiale, est synonyme d'innovation, de qualité et de durabilité dans le domaine des technologies de roulements et des solutions d'ingénierie mécanique. La marque FAG, qui fait partie du groupe Schaeffler, s'impose comme un leader incontesté du secteur, offrant une large gamme de roulements répondant aux exigences les plus pointues des industries les plus diverses.
Avantages Clés :
- Supporte des charges radiales importantes et des charges axiales modérées ;
- Réduction de la friction interne grâce au jeu augmenté C3 ;
- Protection efficace contre les contaminants avec le joint en caoutchouc ;
- Conception robuste assurant une longue durée de vie ;
- Faible niveau sonore et vibrations pour un fonctionnement silencieux.
Applications :
Ce roulement est idéal pour les moteurs électriques, les pompes industrielles, les ventilateurs et les systèmes de manutention. Il convient également aux industries agroalimentaire et maritime, ainsi qu'aux appareils électroménagers nécessitant une bonne étanchéité. De plus, il est adapté aux machines agricoles et aux boîtes de vitesses exposées à des environnements contaminants.
Caractéristiques :
Ce roulement à billes à une rangée est doté d'une cage en tôle d'acier, offrant une bonne résistance aux charges et aux chocs, tout en maintenant sa stabilité dimensionnelle sous contrainte. Cette cage en tôle d'acier et le jeu radial interne C3 réduisent la friction, permettant au roulement d'atteindre des vitesses élevées. De plus, le joint en caoutchouc protège efficacement contre les contaminants externes, comme la poussière et l'humidité d'un côté, tandis que l'autre côté ouvert favorise une dissipation thermique optimale.
Entretien :
Bien que conçu pour minimiser les besoins d'entretien, il est essentiel de surveiller régulièrement le roulement. Cela inclut le contrôle du bruit, de la température et de l'état général pour détecter rapidement toute anomalie. Lors des interventions, veillez à maintenir un environnement propre pour éviter toute contamination.
Étanchéité :
Le joint en caoutchouc offre une protection fiable contre l'eau et la poussière du côté équipé. De l'autre côté, les billes sont exposées à l'air, permettant une ventilation adaptée à certaines applications. Cette conception est idéale pour des environnements nécessitant une protection partielle contre les contaminants.
Informations sur la marque :
Schaeffler, groupe industriel renommé à l'échelle mondiale, est synonyme d'innovation, de qualité et de durabilité dans le domaine des technologies de roulements et des solutions d'ingénierie mécanique. La marque FAG, qui fait partie du groupe Schaeffler, s'impose comme un leader incontesté du secteur, offrant une large gamme de roulements répondant aux exigences les plus pointues des industries les plus diverses.
Avantages Clés :
- Supporte des charges radiales importantes et des charges axiales modérées ;
- Réduction de la friction interne grâce au jeu augmenté C3 ;
- Protection efficace contre les contaminants avec le joint en caoutchouc ;
- Conception robuste assurant une longue durée de vie ;
- Faible niveau sonore et vibrations pour un fonctionnement silencieux.
Applications :
Ce roulement est idéal pour les moteurs électriques, les pompes industrielles, les ventilateurs et les systèmes de manutention. Il convient également aux industries agroalimentaire et maritime, ainsi qu'aux appareils électroménagers nécessitant une bonne étanchéité. De plus, il est adapté aux machines agricoles et aux boîtes de vitesses exposées à des environnements contaminants.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Etancheité | un joint en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 60..-rsr |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,59 € HT
/ unité
37,91 € TTC
- Epuisé