Roulement rigide à billes SNR 6205HT200, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 25 mm
Roulement à billes gamme Topline
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :6205HT200
Rubix :0302-1097181
Fabricant :6205.HT200
EAN :3413520351854




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 6205 C4 TEMP.200 25X52X15
Pensé pour les environnements industriels soumis à des chaleurs pouvant aller jusqu'à +200°C, ce produit de la marque SNR combine robustesse, précision ainsi qu'une bonne protection contre les contaminants grâce à ses joints fluorés des deux côtés.
Caractéristiques :
Ce roulement rigide à billes de la gamme Topline se distingue par sa capacité à fonctionner jusqu'à +200 °C grâce à des joints fluorés haute température et un jeu radial C4. Ce dernier compense efficacement les dilatations thermiques et garantit une rotation stable, même sous contrainte prolongée. Sa cage en tôle d'acier assure un guidage précis des billes, avec une bonne tenue à la vitesse et à la charge radiale. Conçu pour des vitesses modérées, ce produit répond parfaitement aux besoins des applications industrielles en milieux chauds. Il allie protection, efficacité et adaptabilité aux sollicitations mécaniques modérées.
Entretien :
Pré-lubrifié en usine avec une graisse haute performance résistante aux températures élevées, ce roulement fonctionne sans relubrification. Sa conception limite les pertes de lubrifiant et protège durablement les composants internes. Il n’exige aucun entretien particulier tant que les conditions d’utilisation sont respectées : vitesse modérée, charge adaptée, température inférieure à 200 °C. Ce faible besoin de maintenance réduit les coûts et facilite l'exploitation continue des équipements.
Etanchéité :
Ce roulement à billes est doté de deux joints fluorés en FKM. Ces joints de contact offrent une excellente étanchéité contre les poussières, projections liquides et autres contaminants. Leur composition résiste à la chaleur, aux produits chimiques et à l’oxydation. Le contact permanent avec la bague intérieure assure une protection constante du lubrifiant, bien que cela puisse engendrer un frottement plus important et limiter la vitesse maximale. Cette étanchéité robuste permet une utilisation fiable en conditions difficiles.
Information sur la marque :
SNR est une marque du groupe NTN, spécialisée dans les solutions de roulements pour les applications industrielles et automobiles. Forte de plus de 100 ans d’expérience, elle se distingue par son savoir-faire technique, son engagement en faveur de la qualité et son esprit d’innovation. La marque conçoit ses produits en France et au Japon, avec pour mission d’offrir performance, durabilité et sécurité à ses clients professionnels.
Avantages clés :
- Adapté aux hautes températures jusqu'à +200 °C ;
- Jeu radial C4 pour une meilleure compensation thermique ;
- Joints fluorés haute performance pour une étanchéité efficace ;
- Graisse spéciale haute température appliquée en usine ;
- Fonctionnement sans entretien dans des conditions normales ;
- Bonne capacité de charge radiale avec cage en tôle d’acier ;
- Convient aux environnements industriels sévères.
Applications :
Ce roulement rigide à billes est conçu pour les systèmes de convoyage en ambiance chaude, les installations de traitement thermique, les moteurs exposés à la chaleur ou encore les équipements de séchage. Il s’utilise idéalement dans les secteurs tels que la sidérurgie, la verrerie ou la production industrielle à forte chaleur. Il garantit fiabilité et performance, même lors d’une utilisation continue à haute température.
Caractéristiques :
Ce roulement rigide à billes de la gamme Topline se distingue par sa capacité à fonctionner jusqu'à +200 °C grâce à des joints fluorés haute température et un jeu radial C4. Ce dernier compense efficacement les dilatations thermiques et garantit une rotation stable, même sous contrainte prolongée. Sa cage en tôle d'acier assure un guidage précis des billes, avec une bonne tenue à la vitesse et à la charge radiale. Conçu pour des vitesses modérées, ce produit répond parfaitement aux besoins des applications industrielles en milieux chauds. Il allie protection, efficacité et adaptabilité aux sollicitations mécaniques modérées.
Entretien :
Pré-lubrifié en usine avec une graisse haute performance résistante aux températures élevées, ce roulement fonctionne sans relubrification. Sa conception limite les pertes de lubrifiant et protège durablement les composants internes. Il n’exige aucun entretien particulier tant que les conditions d’utilisation sont respectées : vitesse modérée, charge adaptée, température inférieure à 200 °C. Ce faible besoin de maintenance réduit les coûts et facilite l'exploitation continue des équipements.
Etanchéité :
Ce roulement à billes est doté de deux joints fluorés en FKM. Ces joints de contact offrent une excellente étanchéité contre les poussières, projections liquides et autres contaminants. Leur composition résiste à la chaleur, aux produits chimiques et à l’oxydation. Le contact permanent avec la bague intérieure assure une protection constante du lubrifiant, bien que cela puisse engendrer un frottement plus important et limiter la vitesse maximale. Cette étanchéité robuste permet une utilisation fiable en conditions difficiles.
Information sur la marque :
SNR est une marque du groupe NTN, spécialisée dans les solutions de roulements pour les applications industrielles et automobiles. Forte de plus de 100 ans d’expérience, elle se distingue par son savoir-faire technique, son engagement en faveur de la qualité et son esprit d’innovation. La marque conçoit ses produits en France et au Japon, avec pour mission d’offrir performance, durabilité et sécurité à ses clients professionnels.
Avantages clés :
- Adapté aux hautes températures jusqu'à +200 °C ;
- Jeu radial C4 pour une meilleure compensation thermique ;
- Joints fluorés haute performance pour une étanchéité efficace ;
- Graisse spéciale haute température appliquée en usine ;
- Fonctionnement sans entretien dans des conditions normales ;
- Bonne capacité de charge radiale avec cage en tôle d’acier ;
- Convient aux environnements industriels sévères.
Applications :
Ce roulement rigide à billes est conçu pour les systèmes de convoyage en ambiance chaude, les installations de traitement thermique, les moteurs exposés à la chaleur ou encore les équipements de séchage. Il s’utilise idéalement dans les secteurs tels que la sidérurgie, la verrerie ou la production industrielle à forte chaleur. Il garantit fiabilité et performance, même lors d’une utilisation continue à haute température.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c4 |
| Série | 6200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 6100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13800 N |
| Poids | 0,128 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,16 € HT
/ unité
62,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h