Roulement rigide à billes FAG 6011-2Z-C3, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 55 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :6011-2Z-C3
Rubix :0255-1015098
Fabricant :0167177830030
EAN :4012801068833


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 18 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 6011 2 FLASQUES C3 55X90X18
Groove ball bearing 60..-2Z, main dimensions according to DIN 625-1, double-sided gap seal
Roulements à billes 60..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier
Points forts
Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 60..-2z |
| Vitesse de référence | 8300 rpm |
| Vitesse limite | 9100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 21200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 30000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,42 € HT
/ unité
30,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours