Roulement rigide à billes FAG 6024-C3, Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 28 mm | Diamètre intérieur : 120 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6024-C3
Rubix :0255-1020996
Fabricant :0167184700030
EAN :4012801275224


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 28 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 6024 C3 120X180X28
Deep groove ball bearing 60, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 60, à une rangée, cage en tôle d’acier
Points forts
Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 60 |
| Vitesse de référence | 4450 rpm |
| Vitesse limite | 5000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 77000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 88000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,40 € HT
/ unité
263,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h