Roulement rigide à billes FAG 6017, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 22 mm | Diamètre intérieur : 85 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6017
Rubix :0255-1015158
Fabricant :0167182080000
EAN :4012801077200
RLT A BILLES 6017 85X130X22

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6017 85X130X22


Deep groove ball bearing 60, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 60, à une rangée, cage en tôle d’acier

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur22 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série60
Vitesse de référence5800 rpm
Vitesse limite7100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r43000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr53000 N
72,78 HT
/ unité
87,34 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.