Roulement rigide à billes FAG 6319-C3, Diamètre extérieur : 200 mm | Largeur : 45 mm | Diamètre intérieur : 95 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6319-C3
Rubix :0255-1022512
Fabricant :0167243480030
EAN :4012801205900
RLT A BILLES 6319 C3 95X200X45

Résumé technique

Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6319 C3 95X200X45


Ce roulement rigide à billes FAG est conçu pour garantir des performances optimales dans une multitude d'applications industrielles. Il est particulièrement apprécié pour sa robustesse et sa durabilité, assurant un fonctionnement fluide et fiable, même dans des environnements industriels exigeants. Grâce à la combinaison de matériaux de haute qualité et d'une ingénierie de pointe, ce roulement répond aux attentes des professionnels cherchant une solution de haute performance pour leurs équipements.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes de la marque FAG se distingue par une conception simple, mais extrêmement efficace. Il dispose d'une cage en tôle d’acier, assurant robustesse et durabilité, même à des vitesses élevées. Il est ouvert, c’est-à-dire qu’il ne dispose pas de système d’étanchéité. Le jeu radial C3 garantit une plus grande capacité à supporter des variations de température, ainsi qu'une meilleure tolérance aux charges axiales et radiales.

Entretien:
Ce roulement rigide à une rangée de billes nécessite un entretien particulier car il est ouvert et est fortement exposé à la contamination.

Etanchéité:
Ce roulement rigide à billes FAG est ouvert, il est donc sensible à la contamination. Il est recommandé de l’utiliser dans des environnements relativement propres pour garantir des performances optimales.

Informations sur la marque:
La marque FAG, partie intégrante du groupe Schaeffler, est l'une des références mondiales en matière de roulements et de solutions de transmission mécanique. Forte de plusieurs décennies d'expertise, elle est reconnue pour la qualité de ses produits et son engagement en faveur de l'innovation technologique. FAG se distingue par ses solutions de roulements de haute précision, répondant aux besoins des secteurs industriels les plus exigeants. Les produits FAG sont développés pour offrir des performances durables, une fiabilité éprouvée, et une résistance aux conditions de travail les plus rigoureuses. Grâce à son savoir-faire, FAG reste un choix privilégié pour les entreprises cherchant des solutions robustes et efficaces pour leurs systèmes de transmission.

Points forts

• Conception à une rangée de billes : cette configuration permet une répartition homogène des charges, améliorant ainsi la stabilité du roulement.
• Cage en tôle d’acier : assure une solidité exceptionnelle et une résistance accrue à l'usure.
• Conception ouverte : permet une bonne dissipation de la chaleur.
• Jeu radial augmenté C3 : permet de gérer efficacement les dilatations thermiques dans des environnements industriels exigeants.

Applications

• Machines tournantes
• Compresseurs
• Équipements agricoles
Étant donné sa conception ouverte, ce roulement est particulièrement adapté aux environnements propres où les contaminants sont limités. Les utilisateurs doivent veiller à le protéger contre la poussière et l'humidité pour garantir sa durabilité.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur45 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série63
Matièreacier
Vitesse de référence4950 rpm
Vitesse limite4600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r113000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr154000 N
247,85 € HT
/ unité
297,42 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.