Roulement rigide à billes FAG 6224, Diamètre extérieur : 215 mm | Largeur : 40 mm | Diamètre intérieur : 120 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6224
Rubix :0255-1015501
Fabricant :0167219420000
EAN :4012801203890
RLT A BILLES 6224 120X215X40

Résumé technique

Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6224 120X215X40


Deep groove ball bearing 62, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 62, à une rangée, cage en tôle d’acier

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur40 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série62
Vitesse de référence4250 rpm
Vitesse limite4200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r123000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr154000 N
358,42 € HT
/ unité
430,10 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.