Roulement rigide à billes FAG 6312-C-2HRS, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 31 mm | Diamètre intérieur : 60 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6312-C-2HRS
Rubix :0255-1002918
Fabricant :0816667720000
EAN :4054369497250


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6312 ETANCHE 60X130X31
Les roulements à billes se distinguent par leur conception simple, leur polyvalence, leur robustesse et leur facilité d'entretien. Ces roulements peuvent supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens, répondant ainsi aux exigences d'une large gamme de machines industrielles. Ils s'adaptent parfaitement aux besoins spécifiques de chaque application.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes est un modèle de génération C, conçu pour répondre aux exigences les plus strictes en matière de performance. Sa structure à une rangée de billes permet une répartition efficace des charges. Ce roulement est équipé d'une cage en tôle d'acier, qui assure une grande stabilité et réduit les vibrations pendant le fonctionnement. Les deux joints d'étanchéité en caoutchouc jouent un rôle crucial en empêchant l'entrée de poussière et d'humidité, ce qui protège les billes et les surfaces de contact. Ce roulement est pré-lubrifié en usine avec une graisse de haute qualité, garantissant ainsi un fonctionnement optimal et une longue durée de vie.
Entretien:
Ce roulement à une rangée nécessite peu de maintenance. Cependant, il est conseillé de vérifier l'état du roulement pour s'assurer de son bon fonctionnement. Lors des opérations de maintenance, il est recommandé de nettoyer le roulement avec des produits adaptés et de vérifier les niveaux de lubrification.
Etanchéité:
Ce roulement rigide à une rangée FAG est doté de joints en caoutchouc robustes qui garantissent une protection optimale contre les contaminants, la poussière et l'humidité. Cette barrière efficace préserve les composants internes, prolonge la durée de vie du roulement et garantit une lubrification continue, réduisant ainsi les besoins de maintenance. C’est un atout majeur dans les environnements industriels exigeants.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes est un modèle de génération C, conçu pour répondre aux exigences les plus strictes en matière de performance. Sa structure à une rangée de billes permet une répartition efficace des charges. Ce roulement est équipé d'une cage en tôle d'acier, qui assure une grande stabilité et réduit les vibrations pendant le fonctionnement. Les deux joints d'étanchéité en caoutchouc jouent un rôle crucial en empêchant l'entrée de poussière et d'humidité, ce qui protège les billes et les surfaces de contact. Ce roulement est pré-lubrifié en usine avec une graisse de haute qualité, garantissant ainsi un fonctionnement optimal et une longue durée de vie.
Entretien:
Ce roulement à une rangée nécessite peu de maintenance. Cependant, il est conseillé de vérifier l'état du roulement pour s'assurer de son bon fonctionnement. Lors des opérations de maintenance, il est recommandé de nettoyer le roulement avec des produits adaptés et de vérifier les niveaux de lubrification.
Etanchéité:
Ce roulement rigide à une rangée FAG est doté de joints en caoutchouc robustes qui garantissent une protection optimale contre les contaminants, la poussière et l'humidité. Cette barrière efficace préserve les composants internes, prolonge la durée de vie du roulement et garantit une lubrification continue, réduisant ainsi les besoins de maintenance. C’est un atout majeur dans les environnements industriels exigeants.
Points forts
Ce roulement rigide est capable de supporter des charges radiales élevées tout en maintenant une rotation fluide est essentielle pour assurer la performance des équipements industriels. Les joints d'étanchéité en caoutchouc fournissent une protection supérieure contre les contaminants, ce qui prolonge la durée de vie du roulement et réduit les besoins en maintenance. La conception du roulement permet de minimiser le frottement, ce qui contribue à une réduction de la consommation d'énergie et des coûts opérationnels. Sa robustesse et sa fiabilité en font un choix idéal pour des environnements de travail exigeants.
Applications
Ce roulement à une rangée de billes trouve son application dans de nombreux domaines industriels comme :
• Machines-outils : fraiseuses, tours, perceuses, etc.
• Convoyeurs et systèmes de manutention : bandes transporteuses, ascenseurs, etc.
• Équipements agricoles et agroalimentaires : machines agricoles, systèmes de transformation alimentaire, etc.
• Textile et machines d'impression : machines à tisser, presses d'impression, etc.
• Robotique et automatisation : bras robotisés, manipulateurs, etc.
• Machines-outils : fraiseuses, tours, perceuses, etc.
• Convoyeurs et systèmes de manutention : bandes transporteuses, ascenseurs, etc.
• Équipements agricoles et agroalimentaires : machines agricoles, systèmes de transformation alimentaire, etc.
• Textile et machines d'impression : machines à tisser, presses d'impression, etc.
• Robotique et automatisation : bras robotisés, manipulateurs, etc.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 63..-c-2hrs |
| Vitesse limite | 4800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 52000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 89000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,52 € HT
/ unité
90,62 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h