Roulement rigide à billes FAG 6020, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 24 mm | Diamètre intérieur : 100 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :6020
Rubix :0255-1015179
Fabricant :0167183480000
EAN :4012801077248


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 24 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 6020 100X150X24
Deep groove ball bearing 60, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 60, à une rangée, cage en tôle d’acier
Points forts
Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 24 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 60 |
| Vitesse de référence | 5100 rpm |
| Vitesse limite | 6100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 54000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 64000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,18 € HT
/ unité
131,02 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h