Roulement rigide à billes FAG 6313-C-2HRS, Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 33 mm | Diamètre intérieur : 65 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6313-C-2HRS
Rubix :0255-1015688
Fabricant :0875367650000
EAN :4054369499339


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6313 ETANCHE 65X140X33
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes est un modèle à une rangée de billes, appartenant à la génération C. Il est conçu pour supporter des charges radiales importantes tout en offrant un fonctionnement fluide. Sa cage en tôle d’acier assure une bonne répartition des charges et minimise les vibrations, contribuant ainsi à une performance stable. Ce roulement est équipé de deux joints d’étanchéité en caoutchouc qui jouent un rôle crucial en empêchant l’entrée de poussière, d’humidité et d'autres contaminants.
Entretien:
Ce roulement rigide est conçu pour offrir une longue durée de vie avec un entretien minimal. Équipé de joints d’étanchéité en caoutchouc, il est protégé contre la poussière et l’humidité, ce qui réduit les besoins en maintenance. Il est important de vérifier régulièrement l’état des joints et de surveiller le fonctionnement du roulement pour détecter tout signe d’usure ou de défaillance.
Informations sur la marque:
FAG est une marque prestigieuse du groupe Schaeffler, reconnue mondialement pour son expertise dans la fabrication de roulements de haute qualité. Avec plus de 130 ans d'expérience, FAG est un leader dans l'innovation technologique et la conception de solutions de roulements adaptées à diverses applications industrielles.
Ce roulement rigide à billes est un modèle à une rangée de billes, appartenant à la génération C. Il est conçu pour supporter des charges radiales importantes tout en offrant un fonctionnement fluide. Sa cage en tôle d’acier assure une bonne répartition des charges et minimise les vibrations, contribuant ainsi à une performance stable. Ce roulement est équipé de deux joints d’étanchéité en caoutchouc qui jouent un rôle crucial en empêchant l’entrée de poussière, d’humidité et d'autres contaminants.
Entretien:
Ce roulement rigide est conçu pour offrir une longue durée de vie avec un entretien minimal. Équipé de joints d’étanchéité en caoutchouc, il est protégé contre la poussière et l’humidité, ce qui réduit les besoins en maintenance. Il est important de vérifier régulièrement l’état des joints et de surveiller le fonctionnement du roulement pour détecter tout signe d’usure ou de défaillance.
Informations sur la marque:
FAG est une marque prestigieuse du groupe Schaeffler, reconnue mondialement pour son expertise dans la fabrication de roulements de haute qualité. Avec plus de 130 ans d'expérience, FAG est un leader dans l'innovation technologique et la conception de solutions de roulements adaptées à diverses applications industrielles.
Points forts
Ce roulement rigide à billes FAG offre plusieurs avantages essentiels. Sa conception à une rangée de billes permet de gérer efficacement des charges radiales et axiales tout en maintenant une rotation fluide. Les joints d’étanchéité en caoutchouc protègent ce roulement contre les contaminants, réduisant ainsi l’usure et la nécessité de maintenance. Grâce à sa cage en tôle d’acier, ce roulement assure une stabilité accrue et une réduction des vibrations, ce qui améliore la précision et la durée de vie du produit.
Applications
• Équipements automobiles
• Petits réducteurs
• Appareils ménagers
• Petits réducteurs
• Appareils ménagers
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 63..-c-2hrs |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 4500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 60000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 101000 N |
| Poids | 2,087 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,68 € HT
/ unité
135,22 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h