Galet de roulement NTN NUTR303/3AS

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :NUTR303/3AS
Rubix :0281-1134340
EAN :4547359009521
GALET DE CAME NUTR303 3AS NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GALET DE CAME NUTR303 3AS NTN



Partout où la compacité est requise, où les exigences de fiabilité et de durabilité sont fortes, NTN a la solution dans son offre de roulements à aiguilles. Avec plus de 320 millions d’unités produites chaque année, un travail conjoint avec les fabricants d’équipement d’origine (OEM) depuis plus de 50 ans, NTN a acquis ce savoir-faire dont des milliers de clients bénéficient déjà aujourd’hui.
Roulement à aiguilles, galet de came, rouleaux cylindriques jointifs, avec bague intérieure, double protection, bague extérieure bombée

Points forts

Les roulements à aiguilles sont des solutions compactes, de conceptions diverses, capables de supporter des charges radiales très élevées dans une enveloppe réduite.
Plus de 50 ans d'expérience en matière de conception et de fabrication.
Leader incontesté du marché au Japon et numéro 2 mondial pour les applications industrielles.
Plus de 320 millions de roulements produits chaque année
Douille « Premium shell » HK…F avec une durée de vie x3.

Applications

Vous trouverez presque toujours des roulements à aiguilles dans les boîtes de vitesses, les transmissions de véhicules ou les machines d’emballage, par exemple.
Moteurs thermiques
Auto moto
Machines de construction
Agriculture
Machines et équipements

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur21 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Sérienutr
Matièreacier
Charge dynamique de base, radiale - Cr24100 N
Charge statique de base, radiale - C0r29100 N
86,91 HT
/ unité
104,29 TTC