Galet de roulement INA NUTR15-A

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :NUTR15-A
Rubix :0269-1005897
Fabricant :0095959610000
EAN :4012802422344
GALET DE CAME NUTR 15 A QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : GALET DE CAME NUTR 15 A QMC 1 INA


Galets de roulement NUTR, à rouleaux jointifs, avec guidage axial, étanchéité par labyrinthe des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur19 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Sérienutr..-a
Matièreacier
Vitesse de référence6500 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr15600 N
Charge statique de base, radiale - C0r18600 N
69,03 € HT
/ unité
82,84 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h