Références
INA :PWTR40-2RS-XL
Rubix :0269-1006550
Fabricant :0645549100000
EAN :4012802605129


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 32 mm |
Détails articles : GALET A AIGUILLES PWTR 40 2RS XL INA
Galets de roulement PWTR..-2RS, à rouleaux jointifs, avec guidage axial, joint à lèvre des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 32 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | pwtr..-2rs-xl |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 45000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 60000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,65 € HT
/ unité
234,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h