Références
INA :NUTR2562-X-A
Rubix :0269-1005908
Fabricant :0069310140000
EAN :4012802421484


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : GALET DE CAME NUTR 2562XA INA
Galets de roulement NUTR, à rouleaux jointifs, avec guidage axial, étanchéité par labyrinthe des 2 côtés
Points forts
Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | nutr..-a |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 4200 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 35500 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 54000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,13 € HT
/ unité
152,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h