Galet de roulement INA NNTR120X290X135-2ZL

Galet de roulement

Voir les informations techniques

Références

INA :NNTR120X290X135-2ZL
Rubix :0269-1438445
Fabricant :0012471310000
EAN :4047643184946
ROULEMENT A RLX NNTR120X290X135 2ZL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur290 mm
Largeur135 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX NNTR120X290X135 2ZL INA


Galet de roulement NNTR..-2ZL, RRCy, à rouleaux jointives, à deux rangées avec bague intérieure, 3 bords á bague extérieure, non changeur de palettes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur290 mm
Largeur135 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Sérienntr..-2zl
Charge dynamique de base, radiale - Cr870000 N
Charge statique de base, radiale - C0r1420000 N
16 700,09 € HT
/ unité
20 040,11 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours