Galet de roulement INA NATR8

Galet de roulement

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :NATR8
Rubix :0269-1005409
Fabricant :0000318440000
EAN :4012801226769
GALET DE CAME NATR 8 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GALET DE CAME NATR 8 INA


Galets de roulement NATR, avec guidage axial, étanchéité par passage étroit des 2 côtés

Points forts

Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur15 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Sérienatr
Matièreacier
Vitesse de référence7500 rpm
Charge dynamique de base, radiale - Cr5500 N
Charge statique de base, radiale - C0r6700 N
38,67 € HT
/ unité
46,40 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (26) jours