Références
INA :NATR20
Rubix :0269-1005380
Fabricant :0000319410000
EAN :4012802057423


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 25 mm |
Documents
Détails articles : GALET DE CAME NATR 20 INA
Galets de roulement NATR, avec guidage axial, étanchéité par passage étroit des 2 côtés
Points forts
Supporte des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales qui résultent de faibles défauts d’alignement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | natr |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 2400 rpm |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 15400 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 26000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,36 € HT
/ unité
95,23 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h