Références
SKF :NA 4922
Rubix :0301-1356728
Fabricant :12756
EAN :7316577012258


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 40 mm |
Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NA 4922 SKF
Track roller Yoke-type Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers Contact seals
Les roulements à aiguilles à une rangée intègrent des roulements à rouleaux cylindriques dont le diamètre des éléments roulants est réduit par rapport à leur longueur. Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge élevée. La bague extérieure comprend deux épaulements fixes pour guider axialement le roulement et une rainure annulaire avec un ou plusieurs trous de lubrification pour faciliter la relubrification.
Points forts
- Capacité de charge radiale élevée
- Capable de résister aux chocs
- Prêt à être monté
- Conception séparable
- L'étanchéité intégrale prolonge la durée de vie du roulement
- Capable de résister aux chocs
- Prêt à être monté
- Conception séparable
- L'étanchéité intégrale prolonge la durée de vie du roulement
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | na 49 |
| Cage | acier |
| Poids | 2,05 kg |
| Vitesse de référence | 3200 rpm |
| Norme | ISO 1206-2001; ISO 5753-1:2009; ISO 492:2002 |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 130000 N |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 300000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
557,07 € HT
/ unité
668,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours