Roulement à aiguilles INA NA6918-ZW-XL

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :NA6918
INA :NA6918-ZW-XL
Rubix :0269-1005334
Fabricant :0507443050000
EAN :4047643205047
ROULEMENT AIGUIL. NA6918 ZWXL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur63 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA6918 ZWXL INA


Roulement à aiguilles NA69..-ZW, Série 69, à deux rangées
Roulements à aiguilles NA69..-ZW, série de dimensions 69, double rangée

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur63 mm
Sériena69..-zw-xl
Vitesse de référence2700 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r425000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr195000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
616,73 € HT
/ unité
740,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours