Roulement à aiguilles INA NA4901-2RSR-XL

Roulement à aiguilles NA49..-2RSR

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :NA4901-2RSR-XL
Rubix :0269-1005253
Fabricant :0507751540000
EAN :4012802692525
ROULEMENT AIGUIL. NA4901 2RSR-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA4901 2RSR-XL INA


Roulement à aiguilles avec bords à une rangée composé d'une bague extérieure usinée avec bords, d'une cage à aiguille et d'une bague intérieure démontable. Températures de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C. Étanchéité par joint à lèvre frottante des deux côtés.

Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur14 mm
Sériena49..-2rsr-xl
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r8300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr8600 N
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
49,05 € HT
/ unité
58,86 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h