Références
SKF :AXK 0619 TN
Rubix :0301-1270885
Fabricant :784
EAN :7316570482256


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Largeur | 2 mm |
Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES AXK 0619TN SKF
Les roulements axiaux à aiguilles SKF, c'est-à-dire leur composant principal, la cage à aiguilles axiale, sont constitués d'une cage indéformable dans laquelle un grand nombre d'aiguilles sont guidées et maintenues en toute sécurité. Les roulements axiaux à aiguilles permettent d'obtenir des roulements très rigides avec un encombrement axial faible à très faible. Les roulements particulièrement peu encombrants, qui ne nécessitent pas plus d'espace que les rondelles de butée conventionnelles, sont obtenus lorsque les faces frontales des pièces adjacentes de la machine peuvent être utilisées comme chemins de roulement pour l'ensemble cage à aiguilles axiale.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Largeur | 2 mm |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 6000 rpm |
| Nombre de rangées | 1 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 16 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 6,3 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,30 € HT
/ 10 unités
56,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h