Roulement à aiguilles INA NK16/20-XL

Roulement à aiguilles NK

Voir les informations techniques

Références

INA :NK16/20-XL
Rubix :0269-1005471
Fabricant :0507534790000
EAN :4012802971989
ROULEMENT AIGUILLES NK 16/20-XL QMC 5 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur16 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NK 16/20-XL QMC 5 INA


Roulement à aiguilles avec bords et sans bague intérieure. Sans trou ni rainure de graissage. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.

Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur16 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur20 mm
Sérienk..-xl
Vitesse de référence14000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r18800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr16300 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
23,18 € HT
/ unité
27,82 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h