Roulement à aiguilles INA NA69/28-XL

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :NA69/28-XL
Rubix :0269-1005337
Fabricant :0507443480000
EAN :4012802278798
ROULEMENT AIGUIL. NA69/28XL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur28 mm
Diamètre extérieur45 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA69/28XL QMC 1 INA


Roulement à aiguilles NA69, série 49, selon DIN 617/ISO 1206
Roulement à rouleaux radiaux NA..-XL

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur28 mm
Diamètre extérieur45 mm
Largeur30 mm
Sériena..-xl
Vitesse de référence7000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r63000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr45500 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
100,59 € HT
/ unité
120,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours