Roulement à aiguilles INA NA6903-XL

Roulement à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :NA6903-XL
Rubix :0269-1005314
Fabricant :0507441510000
EAN :4012802574586
ROULEMENT AIGUIL. NA6903XL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA6903XL QMC 1 INA


Roulement à aiguilles NA69, série 49, selon DIN 617/ISO 1206
Roulement à aiguilles NA69..-XL, à une rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 bords.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur30 mm
Largeur23 mm
Sériena69..-xl
Vitesse de référence10500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r29000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr21100 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
53,01 € HT
/ unité
63,61 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h